※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41677386 3×5 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41677386

ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM3 注文コード41677386 品番3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)5 材質/仕上SCM435 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 表面処理ユニクロ 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41677386 3×5 41488343 3×5 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41677937
2018-05-23
用途:
φ48.6mm用単クランプの固定

ユニクロでM12の頭が薄いボルトはなかなか無いのですが、さすがMonotaROです。もう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする