※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41679933 6×10 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41679933

極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM6 注文コード41679933 品番6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)10 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法S(mm)3 材質/仕上SCM435 表面処理3価ホワイト 頭部形状極薄ローヘッド 寸法K(mm)1.5 寸法dk(mm)10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41679933 6×10 41490075 6×10 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ 1パック(4個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする