LDW-70-G ウォールコーナー 因幡電工 41681595 LDW-70-G ウォールコーナー 因幡電工 41681595

ウォールコーナー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41681595 品番 LDW-70-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
種類ウォールコーナー 材質PVC グレー 寸法H(mm)96 寸法A(mm)74.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)188 寸法E(mm)77 寸法B(mm)62.5 寸法C(mm)100 寸法I(mm)70 寸法J(mm)27.5 寸法G(mm)67.5 寸法K(mm)153.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

まだ使っていません。在庫分です。いつも使うタイプなので問題ないと思います

対象商品:
01250962
2022-06-29
用途:
エアコンの配管の化粧カバーとして

上部が丸型にするか、角形にするか迷いましたが角形で正解でした。横にトユの排水管が有り、ギリギリ並行して取付ました。

対象商品:
01250953
2021-08-23
用途:
エアコン化粧カバー交換
製造業

エアコン設置後、3年で日焼けし、ひび割れもしだしたので交換です。このサイズは遠くの業務用途ホームセンターに行かないと売って無い為、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41681595
2020-01-13
用途:
エアコン配管用

エアコンの屋外配管が劣化したため交換用に購入しました。大変満足しております

対象商品:
35352274
2019-09-16
用途:
エアコン工事

スリムで家庭用エアコンにちょうどいい感じです。他の部材とセットで購入しました。

対象商品:
41681595
2019-03-19
用途:
エアコン取付時の配管カバーとして
電気・ガス・熱供給・水道業

建物の色とマッチしてとても良かったです。使い易く取り付けも簡単でした。

対象商品:
41681954
2018-08-15
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

電材屋がお盆休みでモノタロウさんに注文しました。
値段は少し高めでしたが、助かったので良かったです。

対象商品:
01250978
2017-08-16
用途:
既設ダクトホースの保護。
サービス業

近隣の店舗で常備していないサイズが単品で入手できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする