曜日別特売
LDWM-70-B ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 41681814

LDWM-70-B ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 41681814
LDWM-70-B ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 41681814

ウォールコーナー エアコンキャップ用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)146.5
寸法D(mm)62.5
材質高耐候性特殊樹脂
内容量1個注文コード41681814品番LDWM-70-B
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
種類ウォールコーナートラスコ品番761-4403材質高耐候性特殊樹脂ブラウン寸法A(mm)146.5寸法D(mm)62.5適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下寸法B(mm)184寸法C(mm)74.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: エアコン冷媒引き出し部のキャップ
サービス業

安心の因幡電工製  期待通りの品質で問題無し  良い商品である

対象商品 : 41681997
2021-10-30
用途: エアコン工事の時
建設業・工事業

使いやすく間違いない商品。
また注文したいと思える商品です。

対象商品 : 41681814
2020-09-21
用途: エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため

エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため、特に配管が直線の場合に使用すると見栄えが良くなりました。

対象商品 : 35352292
2021-05-18
用途: エアコン取付に使用しました。

イナバの製品なので、特に問題無く安心して使用できます。

対象商品 : 35352292
2020-08-10
用途: エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。少し小さいかと思いましたが何とか収まりました。

対象商品 : 41681455
2018-08-15
用途: エアコン工事
建設業・工事業

電材屋がお盆休みでモノタロウさんに注文しました。
値段は少し高めでしたが助かったので良かったです。

対象商品 : 41681455
2016-10-14
用途: 空調工事に使用します。

価格も安いし送料も3000円買えば無料です。合わせ買に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする