因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
トラスコ品番
761-4454
注文コード
41681832
品番
LDWX-70-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類
ウォールコーナー
トラスコ品番
761-4454
材質
PVC+ABS(格子部)
色
ブラウン
寸法A(mm)
146.5
適合サイズ(mm)
エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
15