LDK-70-K スリムコーナー平面90° 因幡電工 41681911 LDK-70-K スリムコーナー平面90° 因幡電工 41681911

スリムコーナー平面90°

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41681911 品番 LDK-70-K
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
種類スリムコーナー平面90° 材質高耐候性特殊樹脂 ブラック 寸法A(mm)74.5 寸法D(mm)15 寸法B(mm)62 寸法C(mm)102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35352344
2023-01-23
用途:
破損(割れ)取替補修として
医療・福祉・介護関連業

室内のダクトカバーを破損した…との事で、取換補修用に購入。同一メーカーの同一型式なので簡単に取換出来ました。

対象商品:
41681376
2022-11-25
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
35352344
2019-09-16
用途:
エアコン工事

スリムで家庭用エアコンにちょうどいい感じです。他の部材とセットで購入しました。

対象商品:
35352344
2019-09-08
用途:
エアコンの配管化粧パネル
農・林・水産業

何も問題ありません 改善点は別にありません こんなモノでしょう

対象商品:
35352344
2018-05-09
用途:
後付けラッキング
電気・ガス・熱供給・水道業

ベースとカバーの精度がよい。さらに強度が丁度よく、安心して使える部材。

対象商品:
41681735
2017-04-19
用途:
エアコンの配管に使用
製造業

因幡製なので安心して使える、平面90度は初めて使ったが何の問題もなく使えた。

対象商品:
41681376
2016-10-14
用途:
空調工事に使用します。

価格も安いし送料も3000円買えば無料です。合わせ買に最適です。

対象商品:
35352344
2015-11-10
用途:
配管

化粧配管材料にもピンからキリまでありますが、仕上がりは十分納得のいくものです。
素人でもエアコンの配線、配管が誰でもできるように、材料が進歩しているのを感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする