LDP-70-K シーリングキャップ 因幡電工 41681945

LDP-70-K シーリングキャップ 因幡電工 41681945
LDP-70-K シーリングキャップ 因幡電工 41681945

シーリングキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法A(mm)100
内容量1個注文コード41681945品番LDP-70-K
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABSブラック寸法A(mm)100寸法D(mm)125寸法B(mm)74寸法C(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352405
2023-01-23
用途: 破損部材の取換補修に使用
医療・福祉・介護関連業

屋内側のカバー破損を補修するため、購入して使用。既設が同メーカーの同型のため、何も
問題なく収まりました。

対象商品 : 41681762
2019-08-29
用途: エアコン配管化粧用
建設業・工事業

エアコン配管取り出し口に角度が付いてしまったのでシーリングキャップを利用しました。

対象商品 : 41681403
2018-09-16
用途: エアコン室内カバー
金融・保険業

高所作業で少しやりにくかったけど慣れていくうちに簡単に取り付けできました。

対象商品 : 35352405
2017-02-13
用途: エアコン室内配管カバー
その他業種

二分割製品のため、既設配管への取り付けが簡単にできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする