フリーコーナー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682076 品番 SF-77-500-W
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。

種類フリーコーナー 用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 材質PE ホワイト 寸法A(mm)72 寸法D(mm)495 寸法B(mm)74 寸法C(mm)62
注意
※ダクトに直接差し込んでご使用ください。
フリーコーナーは蛇腹の筒状の形をしています。
配管後の取り付けはできません。
あらかじめ配管に通してご使用ください。
フリーコーナーは、平面曲りでは90°、立面曲りは幕板段差越え用にご使用ください。
パラペット越え施工などの極曲りの施工には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01248914
2026-03-21
用途:
エアコンの化粧カバー
製造業

入り組んだ箇所には必需品な商品でこのサイズの商品は地元の店では取り扱いが無いので助かります

対象商品:
09216794
2022-06-21
用途:
エアコン設置
その他業種

2階と1階の段差に使用。配管やドレン管等も入れやすく楽に作業できました。

対象商品:
01248862
2021-07-29
用途:
化粧カバーの取り付け
サービス業

ほしかったサイズのものが中々売っていないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01248817
2023-02-02
用途:
エアコン冷媒配管時
さがら電器 様

もう少し軟らかくなると作業効率が良くなるかと思います。

対象商品:
41682645
2017-09-13
用途:
車の配線隠蔽に使用しました。
ナカタホームサービス 様 (建設業・工事業)

本来の用途とは違う使い方ですが車内のカーステレオ、レーダー探知機、カーナビ、ドラレコの配線がスッキリ隠せました。

対象商品:
09216767
2016-12-31
用途:
エアコンのコンプレッサー側に取り付け
東海旅客鉄道株式会社 様

寒冷地なので、ダクトカバーが取り付けられないコーナー部分に取り付けました。単純に寒さ対策としてパイプ保護用に使用しました。
これから寒さが増すので、様子を見る必要があります。

対象商品:
01248817
2017-02-13
用途:
エアコン室内配管カバー
その他業種

材質が柔らかくてカッターが入りやすいので切断が容易。

対象商品:
09216794
2016-10-29
用途:
エアコンメンテナンス

交換前と同じ商品購入、問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする