因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
段差継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41682085
品番
SIF-77-W
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
段差継手
用途
幕板(段差50mm以上)越え用
材質
PVC
色
ホワイト
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
69