SK-77-W スリムコーナー平面90° 因幡電工 41682103

SK-77-W スリムコーナー平面90° 因幡電工 41682103
SK-77-W スリムコーナー平面90° 因幡電工 41682103

スリムコーナー平面90°

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)83
内容量1個注文コード41682103品番SK-77-W
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°材質PVCホワイト寸法A(mm)83寸法B(mm)66寸法C(mm)128

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01249535
2019-07-30
用途: クーラーの配管

クーラー配管の見た目がキレイになりました、耐久性が楽しみです

対象商品 : 09217031
2018-03-13
用途: エアコン工事
木谷建設業・工事業

流石に因幡電工さんの定番中の定番ですねえ!
工事がやりやすい、特に高所とかきつい姿勢でも楽々取り付けできます。
他社さんより多少金額は高いですが、耐候性も抜群ですし、長い目で見るとお得と思います。
よほどで無い限り、私は因幡電工のSDシリーズしか使いません。

対象商品 : 01249553
2018-03-19
用途: 配管コーナー時接続

普通の物ですので特に変わった事は有りませんが もう少し安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01249465
2015-10-28
用途: エアコン室外配管の化粧カバーの一部として使用
不動産業

しっかりとした作りで固定方法も楽でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする