因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41682112
品番
SKF-77-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー平面45°
用途
平面45°曲がりのエルボ。
材質
PVC
色
ホワイト
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
65