曜日別特売
SWX-77L-W ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682216

SWX-77L-W ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682216
SWX-77L-W ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 41682216

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
寸法A(mm)161
内容量1個注文コード41682216品番SWX-77L-W
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。

用途
換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナーホワイト寸法A(mm)161適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下寸法B(mm)208材質PVC+ABS(格子部)寸法C(mm)-
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11125493
2011-02-24
用途: エアコン取り付け

アイボリー以外の色も販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする