スリムコーナー平面90°

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682295 品番 SK-77-G
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
種類スリムコーナー平面90° 用途平面90°曲がりのエルボ。 材質PVC グレー 寸法A(mm)83 寸法B(mm)66 寸法C(mm)128

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01249535
2019-07-30
用途:
クーラーの配管

クーラー配管の見た目がキレイになりました、耐久性が楽しみです

対象商品:
09217031
2018-03-13
用途:
エアコン工事
木谷 様 (建設業・工事業)

流石に因幡電工さんの定番中の定番ですねえ!
工事がやりやすい、特に高所とかきつい姿勢でも楽々取り付けできます。
他社さんより多少金額は高いですが、耐候性も抜群ですし、長い目で見るとお得と思います。
よほどで無い限り、私は因幡電工のSDシリーズしか使いません。

対象商品:
01249553
2018-03-19
用途:
配管コーナー時接続

普通の物ですので特に変わった事は有りませんが もう少し安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
01249465
2015-10-28
用途:
エアコン室外配管の化粧カバーの一部として使用
不動産業

しっかりとした作りで固定方法も楽でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする