因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41682304
品番
SKF-77-G
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー平面45°
用途
平面45°曲がりのエルボ。
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
65