曜日別特売
SF-77-500-B フリーコーナー 因幡電工 41682453

SF-77-500-B フリーコーナー 因幡電工 41682453
SF-77-500-B フリーコーナー 因幡電工 41682453

フリーコーナー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)72
寸法B(mm)74
寸法D(mm)495
内容量1個注文コード41682453品番SF-77-500-B
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。

用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナートラスコ品番761-5230材質PEブラウン寸法A(mm)72寸法D(mm)495寸法B(mm)74寸法C(mm)62
注意
※ダクトに直接差し込んでご使用ください。
フリーコーナーは蛇腹の筒状の形をしています。
配管後の取り付けはできません。
あらかじめ配管に通してご使用ください。
フリーコーナーは、平面曲りでは90°、立面曲りは幕板段差越え用にご使用ください。
パラペット越え施工などの極曲りの施工には使用できません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01248914
2026-03-21
用途: エアコンの化粧カバー
製造業

入り組んだ箇所には必需品な商品でこのサイズの商品は地元の店では取り扱いが無いので助かります

対象商品 : 09216794
2022-06-21
用途: エアコン設置
その他業種

2階と1階の段差に使用。配管やドレン管等も入れやすく楽に作業できました。

対象商品 : 01248862
2021-07-29
用途: 化粧カバーの取り付け
サービス業

ほしかったサイズのものが中々売っていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01248817
2023-02-02
用途: エアコン冷媒配管時
さがら電器

もう少し軟らかくなると作業効率が良くなるかと思います。

対象商品 : 41682645
2017-09-13
用途: 車の配線隠蔽に使用しました。
ナカタホームサービス建設業・工事業

本来の用途とは違う使い方ですが車内のカーステレオ、レーダー探知機、カーナビ、ドラレコの配線がスッキリ隠せました。

対象商品 : 09216767
2016-12-31
用途: エアコンのコンプレッサー側に取り付け
東海旅客鉄道株式会社

寒冷地なので、ダクトカバーが取り付けられないコーナー部分に取り付けました。単純に寒さ対策としてパイプ保護用に使用しました。
これから寒さが増すので、様子を見る必要があります。

対象商品 : 01248817
2017-02-13
用途: エアコン室内配管カバー
その他業種

材質が柔らかくてカッターが入りやすいので切断が容易。

対象商品 : 09216794
2016-10-29
用途: エアコンメンテナンス

交換前と同じ商品購入、問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする