段差継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682462 品番 SIF-77-B
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類段差継手 用途幕板(段差50mm以上)越え用 トラスコ品番761-5311 材質高耐候性特殊樹脂 ブラウン 寸法A(mm)83 寸法B(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする