SJ-77-B スリムジョイント 因幡電工 41682471 SJ-77-B スリムジョイント 因幡電工 41682471

スリムジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682471 品番 SJ-77-B
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
種類スリムジョイント 用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。 トラスコ品番761-5345 材質高耐候性特殊樹脂 ブラウン 寸法A(mm)85 寸法B(mm)67 寸法C(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
室内エアコン配管カバー
その他業種

66サイズはホームセンターに無いので助かりました。

対象商品:
09216776
2019-01-09
用途:
温水配管のカバー

温水配管の保護のためにエアコンダクトカバーと共に使用しました、作業性もよく満足です。

対象商品:
01249352
2018-04-04
用途:
屋外機の移設

昔から設置してあったダクトの長さが足りなかったので、継ぎ足すために注文しました。
近所で手に入らないサイズでしたので、品揃えに満足しています。

対象商品:
41682471
2017-07-18
用途:
エアコン
サービス業

丈夫で良い。次も欲しい時はまた注文したいと思います。

対象商品:
01249264
2015-10-28
用途:
エアコン室外配管の化粧カバーの一部として使用
不動産業

取り付けもしやすく美しく仕上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする