因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
材質
高耐候性特殊樹脂
トラスコ品番
761-5418
注文コード
41682496
品番
SKF-77-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
色・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムコーナー平面45°
用途
平面45°曲がりのエルボ。
トラスコ品番
761-5418
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラウン
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
65