ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン トラスコ品番761-5795 注文コード41682584 品番SWX-77-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は色・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。

ブラウン 寸法A(mm)146.5 適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下 寸法B(mm)200 用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 トラスコ品番761-5795 材質PVC+ABS(格子部) 寸法C(mm)20
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41682584 SWX-77-B 41682593 SWX-77L-B ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125493
2011-02-24
用途:
エアコン取り付け

アイボリー以外の色も販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする