因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41682681
品番
SKF-77-K
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー平面45°
用途
平面45°曲がりのエルボ。
材質
高耐候性特殊樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
65