3/22より値下げ!現場を応援

SWM-77-K ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 41682751 SWM-77-K ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 41682751

ウォールコーナー エアコンキャップ用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41682751 品番 SWM-77-K
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。

種類ウォールコーナー 用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N 材質高耐候性特殊樹脂 ブラック 寸法A(mm)146.5 寸法D(mm)67 適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下 寸法E(mm)84 寸法B(mm)82 寸法C(mm)188
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
エアコン工事
サービス業

大型タイプは割と手に入らないのですが1個から買えて非常にありがたいです

対象商品:
41682566
2022-02-11
用途:
屋外の末端に使用しました。

耐候性のあるものが欲しかったので満足しています。塗装の乗りも良かったです。キャップをしたままでも問題なくかぶせられました。

対象商品:
41682191
2021-11-01
用途:
エアコン配管の屋外仕上げに
その他業種

エアコン配管の壁穴部分、その仕上げに使用しました。
大きい方が防水処理しやすいと思い、大きいL型の方を選んでみました。

対象商品:
09216882
2021-08-12
用途:
エアコン配管のカバー
その他業種

エアコンを2年前に取り付けましたが、パテがむき出しでした。そこにほこりなどがたまって見苦しかったので、これを取り付けました。素人ですが、とても簡単に取り付けることができ、満足しています。

対象商品:
41682182
2020-08-09
用途:
エアコン
株式会社ホテル高雄 様

考えて作ってあります。  77か140まで使いました。

対象商品:
41682575
2017-08-25
用途:
エアコンの室外機の配管カバーとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

業者に依頼するとけっこう高額だったので、エアコン取付後に自分で作業してみましたが、後付けするのは配管が邪魔でネジが締められない箇所があったりするので、配管の前に取り付けておいた方がよさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35352213
2015-11-17
用途:
エャコン異動作業時
今商会 様

大変満足しました。

対象商品:
35352213
2012-11-18
用途:
同軸ケーブルの屋内引き込み

屋内外で一つづつ使用しています。
見苦しいケーブルの束がスマートに引き込めるので、非常に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする