M902A 足踏み式空気入れポンプ モノタロウ 41682812

足踏み式空気入れポンプ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41682812 品番M902A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペダルを踏んで空気入れ作業が楽になります。
SG規格適合品。

用途自転車、レジャー用品などに。 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 質量(kg)1.19 ホース長さ(cm)約56 サイズ(mm)245×145×80 最大圧力(kPa)700
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41682812 M902A 22572402 - 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ 1台 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41682812
2017-06-18
用途:
家庭用

自転車 一輪車 様に 一般の空気入れよりも足踏みの方が楽ちんです

対象商品:
41682812
2015-11-20
用途:
自転車タイヤの空気入れ

自転車タイヤの空気入れとして使用。

対象商品:
41682812
2015-04-16
用途:
車とバイクの空気入れ

思ったより踏むのが大変だ。
もっと楽かと期待していたが一度に入るエアーも多いので良しです。

対象商品:
41682812
2014-12-11
用途:
自転車、農業用手押し車
有限会社ノアコンサルティング 様

足踏み形式で力が要らず簡単に空気が入ります。色んなアタッチメントがあり、多様な用途の空気入れに使えてとても便利です。

対象商品:
41682812
2014-08-27
用途:
自転車、自動車タイヤの空気入れ
株式会社日立ビルシステム 様

シリンダーがダブルで足ふみなので空気入れがとても楽です。ぺダルのゴムが少々ゴム臭いですが、まあ、そのうち消えるでしょう。

対象商品:
41682812
2014-08-27
用途:
自転車、自動車タイヤの空気入れ

シリンダーがダブルで足ふみなので空気入れがとても楽です。ぺダルのゴムが少々ゴム臭いですが、まあ、そのうち消えるでしょう。

対象商品:
41682812
2016-03-09
用途:
自転車の空気いれとして

足で踏むタイプですが足ふみの力が重い、小さい子供では使いない商品です。大人でも大変です。

対象商品:
41682812
2016-02-28
用途:
自転車の空気
宮脇内装 様 (建設業・工事業)

固くて足で踏めたもんじゃないです。使えない商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする