ツータックカーゴパンツ WA10475

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41684099 品番 WA10475
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

エコマーク対応商品

グリーン 種別ツータックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 ウエスト(cm)95 仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、右ポケット内コインポケット、脇ポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 エコマーク認定認定 股下(cm)80 生地ソフトサマーツイル 色番7 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする