サンエス
長袖シャツ WA10479
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
シルバー×マスタード
ネイビー
ブルー
シルバー
グリーン
シルバー×マスタード
シルバー×ワイン
シルバー×ブラック
サイズ
S
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41685273
品番
WA10479
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
大容量のポケットで使いやすさ抜群!
エコマーク対応商品
色
シルバー×マスタード
サイズ
S
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止
混率(%)
再生ポリエステル60/綿40
仕様
エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様、左袖ペン差し、左胸ペン差し・左胸ファスナー付Wポケット
材質
ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
71
生地
ソフトサマーツイル
色番
60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 103 011