※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (黄銅)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41686075
品番
10×50
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
50
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
5.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
20
関連資料:
(0.13MB)