※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)皿ボルト (黄銅)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
長さ(mm)
25
55
20
60
25
65
30
70
35
80
100
40
45
50
75
85
90
ねじピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
2
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41686154
品番
12×25
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24
関連資料:
(0.13MB)