※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (黄銅)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41686276
品番
12×85
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
85
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24
関連資料:
(0.13MB)