※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (黄銅)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41686312
品番
16×30
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
30
材質
黄銅
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30
関連資料:
(0.13MB)