※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41686644
品番
3/8×32
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さ(mm)
32
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)
(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)18.3/(最小)17.1
関連資料:
(0.12MB)