ツータックパンツ WA10554

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41688019 品番 WA10554
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。

モスグリーン 種別ツータックパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1 ウエスト(cm)95 仕様棒シック付、右ポケット内コインポケット 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属 股下(cm)80 生地サマーツイル 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする