ノータックパンツ WA11714

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41695046 品番 WA11714
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

これが新基準!多機能搭載のハードビズ・シリーズ
ポリエステルの強さと綿の吸汗性を合わせもった素材で、柔らかな風合い。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー 種別ノータックパンツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)70 仕様右コインポケット、消臭テープ股下使用、後中心極太ループ、カラビナループ、裾調節用穴かがり 材質ファスナー/フロント金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)80 生地サマーツイル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする