曜日別特売
10×120 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×120 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695491
10×120 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695491

(-)皿ボルト (ステンレス)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
長さ(mm)120
120
60
70
80
130
140
150
16
20
25
30
40
50
55
35
65
45
75
85
100
90
110
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1個注文コード41695491品番10×120
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.5長さ(mm)120材質ステンレス寸法t(mm)2.5頭部形状寸法k(mm)5.7寸法n(mm)2穴の形状すりわり寸法dk(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41695631
2021-12-16
用途: 普通のボルトが使えない時

近くのホームセンターには売ってないので、
すぐ買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする