※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)丸ボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41696006
品番
16×40
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法t(mm)
5
頭部形状
丸
寸法k(mm)
11
寸法n(mm)
3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
26