大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト ウィット (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41696191
品番
3/8×25
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)
(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)18.3/(最小)17.1