ナスカン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41696427 品番 S27-21-S
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ダイキャスト シルバー 高さ(mm)32 内径(mm)(ひも取付部分)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41696427
2026-03-13
用途:
キーホルダー製作
医療・福祉・介護関連業

試しに買ってみましたが、ちょうど良い大きさだったので良かったです。

対象商品:
41696427
2022-08-27
用途:
ネックストラップ用に
製造業

ネックストラップの先端に取り付けて使っています。吊り下げる物の着脱が簡単になって便利なことはもちろん、紐と違って付け根が回転するので捻れることが無い、軽いので物に当たっても傷つけにくく、大きさも丁度良いので邪魔になりません(内径:縦10mm横6mm)。重量物を吊り下げるのでなければアイデア次第でいろいろ使える便利なアイテムだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする