日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
ナスカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41696463
品番
S27-22-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
32
サイズ(mm)
6
内径(mm)
(ひも取付部分)6