ナスカン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41696558 品番 S27-25-S
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質亜鉛合金 シルバー 高さ(mm)33 サイズ(mm)9 内径(mm)(ひも取付部分)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41696542
2022-11-01
用途:
キーホルダーのアクセサリー
MiD CENTURY PLUS 様 (製造業)

何度もリピートしています。検品もしっかりされているので不良品で使えないものがいつもありません。

対象商品:
41696558
2021-10-02
用途:
簾の固定用に
建設業・工事業

フェンスに簾の下側をフェンスに固定するのに購入。サイズ感も脱着も容易で強風時には簾を簡単に取り外せるしイメージ通りになりました。

対象商品:
41696558
2019-03-21
用途:
鞄の簡易ロックに
アトリエ ダン 様 (その他業種)

細かいものを入れた鞄やポーチのファスナーが不用意に開かないように利用、大きさが小さいのでとても便利です。

対象商品:
41696542
2018-05-17
用途:
ケーブルの処理
製造業

3日前にWEBで発注した時点では、本日納品可能と表記されていました。
ところが本日になって納品は、ほぼ1ヶ月先との事。その納期では使えません。またこのサイトでは発注後のキャンセルは無効との事。前に使った時も納期詐称がありました。もう二度とこのサイトは使いません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
41696542
2017-05-11
用途:
パスケースのフックに使用。
製造業

このフックサイズで、輪の部分が広いタイプを探していました。
七ミリ幅の合皮を通すのにピッタリでした。
パスケースの紐用に使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする