曜日別特売
S27-29-S ナスカン 日本紐釦貿易 41696743

S27-29-S ナスカン 日本紐釦貿易 41696743
S27-29-S ナスカン 日本紐釦貿易 41696743
S27-29-S ナスカン 日本紐釦貿易 41696743
S27-29-S ナスカン 日本紐釦貿易 41696743
S27-29-S ナスカン 日本紐釦貿易 41696743

ナスカン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード41696743品番S27-29-S
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
材質ダイキャストシルバーサイズ(mm)11高さ(mm)42内径(mm)(ひも取付部分)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41696743
2021-04-29
用途: 設備のメンテナンス
運輸・通信業

小さいツールの忘れ防止に使用。
開閉が容易なので指先の力が弱くても扱い易い。

対象商品 : 41696743
2020-05-08
用途: キーホルダー
教育・研究機関

簡単に付け外しができ、強度もあるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 41696743
2017-06-14
用途: 工場内組立作業

工具などを作業服に吊るすのに使っています。
希望していた通りのものだったので非常に満足しています。
強度と動きがよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする