日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
ナスカン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
41696987
品番
S27-35-100
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
アンティークゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
16
内径(mm)
(ひも取付部分)16