日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
ナスカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
41697127
品番
S27-38-100
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
22
内径(mm)
(ひも取付部分)22