日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
ナスカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41697635
品番
S27-73-AG
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ダイキャスト
色
アンティークゴールド
高さ(mm)
28
サイズ(mm)
9
内径(mm)
(ひも取付部分)9