日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
バッグ用ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
41697775
品番
S27-68-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
ブラックニッケル
高さ(mm)
50
サイズ(mm)
内径30×50H
内径(mm)
(ひも取付部分)30