曜日別特売

メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41708644品番VS-LDA4
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。
10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。

焦点距離(mm)4光学倍率(∞)0.01~0.04適合センサ1/2インチ絞り実効:2.1マウントCマウントTVディストーション-0.23%~-0.24%W.D.(mm)403.2~92.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする