エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
隙間埋めテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41709326
品番
EA944KD-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途
食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
色
灰
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
5
基材
EPDM発泡体
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
主な用途
隙間用
アズワン品番
64-2284-80