ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの 皮すき
へら(皮スキ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41709353
品番
23201
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ブレードが柄の末端まで貫通してる頑丈設計。
滑り止め効果の高いチェッカリング加工。
刃幅(mm)
36
材質
ステンレス鋼+P.P.樹脂
質量(g)
95
タイプ
貫通型
刃長(mm)
90
板厚(mm)
1.8