MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 600℃タイプ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41709974
品番
PA6025
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
最高温度(℃)
600
電気容量(W)
2400
プレート寸法(mm)
250×250
材質(天板)
鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)
質量(kg)
12
電源電圧
AC200V
本体寸法(mm)
304×470×48
センサー
K熱電対
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番
3-7074-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000