ミニサイズ バインダー イントゥーワン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41710017 品番FM61-52
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小さいから使いやすい!「Loose Leaf MINI」シリーズ。
「INTO-ONE(イントゥーワン)」は、落ち着いたカラーリングと素材感でライフスタイルに溶け込みやすく、多様なシーンで使うことができます。
よりコンパクトで軽くなった、持ち運びに便利なミニサイズバインダーです。
豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。
不透明PP表紙の落ち着いた色と素材感は、幅広いシーンになじみます。
ウラ表紙には、アクセントとなる箔押し(シルバー、ゴールド)のロゴがついています。
A4・B5・A5サイズの多穴バインダーに対応するルーズリーフミニ20枚付きです。

仕様【本文】ルーズリーフミニ20枚 ライトブルー サイズミニ タイプヨコ型 種類多穴リングファイル 穴数5 寸法(縦×横)(mm)97×152 リング内径(Φmm)10 収容数約60枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする