呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG クリーンカラーFBPURE・12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
41717078
品番
FB-6000T/12VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
色塗りしやすい軟筆タイプのカラー筆ぺん。マンガやイラストなどに使えます。
使いやすい色目の12色セットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
67×135×28
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7〜4.5
線の太さ
太字
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41717078
FB-6000T/12VC
41717008
TCS-6000T/12V
ZIG クリーンカラーf12V
呉竹
1セット(12本)
¥
929
税込
¥
1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)