KC-3000N/36V ZIG KURECOLOR TWIN WS 呉竹 41717105 KC-3000N/36V ZIG KURECOLOR TWIN WS 呉竹 41717105

ZIG KURECOLOR TWIN WS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36本) 注文コード 41717105 品番 KC-3000N/36V
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツインタイプのアルコールベースカラーマーカーです。
グラフィックデザイン、マンガ、イラストなど様々な用途に使えます。

セット内容36色セット 材質ペン:PP・PEs/仕切り:PP/個箱:ボール紙・PP 寸法(mm)112×164×117 インク色セット(10色以上) インク水性顔料インキ 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする