呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 工業用マーカー/アートマーカー
ZIG KURECOLOR TWIN WS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(72本)
注文コード
41717114
品番
KC-3000N/72V
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ツインタイプのアルコールベースカラーマーカーです。
グラフィックデザイン、マンガ、イラストなど様々な用途に使えます。
セット内容
72色セット
材質
ペン:PP・PEs/仕切り:PP/個箱:ボール紙・PP
寸法(mm)
209×164×117
インク色
セット(10色以上)
インク
水性顔料インキ
商品タイプ
使い切り本体